Cutie de depozitare deschisă, Vopsea gri-albastră, Tip: 4

Cod articol: 963341 4
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 4
Înălţime 128 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 235 mm
Lăţime interioară 138 mm
Adâncime interioară 200 mm
Material Tablă de oţel
Culoarea Vopsea gri-albastră
Culoarea Vopsit gri-albastru
Pregătit pentru capac da
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală nu
Pregătit pentru geam da
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate nu
depozitabil da
Posibilitate de inscripţionare prin ecuson de inserat
Blocaj în sertar nu
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963341 4
EAN / GTIN 4052939477879
Număr producător 6890

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru sarcini mecanice mari, cu o rezistenţă ridicată la stivuire. Stabilitate mare datorită marginii rulate a stivei.
vopsea gri-albastră.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături