Set de cutii de depozitare deschise PE SB3Z

Cod articol: 963324 SB3Z
Setați prețul 14 buc. (10,96 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip SB3Z
Volum de umplere 7,3 l
Înălţime 145 mm
Lăţime 210 mm
Adâncime 350 mm
Lăţime interioară 181 mm
Adâncime interioară 300 mm
Material Polietilenă
Culoarea albastră
Pregătit pentru capac da
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală nu
Pregătit pentru geam da
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate nu
depozitabil da
Posibilitate de inscripţionare prin benzi de etichetat
Blocaj în sertar nu
Conţinut per cutie 14
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963324 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801629
Număr producător VPE 19200324

Descriere

Adaptat pentru:

Lise de depozitare Cod 914920, 928235, Multifix 928201 (însă nu Ref. SB2 şi SB3Z), pentru cărucioarele de montaj Cod 918583 Ref. TB3, pentru panourile de oprire Cod 940705 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod 944003 − 944039 şi Cod 943901 până la 943907. În plus, cu suportul de cutii Cod 955810 Ref. 100 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare la vedere Cod 963321 Ref. SB6 şi SB5 pe panourile perforate.

Notă:

Se livrează doar în set complet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături