Magazie cu sertare 24

Cod articol: 963255 24
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 435 mm
Lăţime 357 mm
Adâncime 255 mm
Compartimentare posibilă per sertar 4 buc.
Număr de sertare 24
Tip produs Compartiment pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963255 24
EAN / GTIN 5733439137577
Număr producător 137577

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel galvanizată, lăcuită cu pulbere albastru-oţel.
Sertar din polipropilenă, divizibil, cu margine de oprire (nu permite căderea).
Recomandat pentru montarea pe perete şi prinderea în turnul rotitor.

Echipare:

Număr de sertare (l×A×H mm): 24 buc.
(80×239×58)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături