Magazie de sertare 8

Cod articol: 963251 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 552 mm
    Lăţime 306 mm
    Adâncime 150 mm
    Compartimentare posibilă per sertar 4 buc.
    Număr de sertare 8
    Tip produs Compartiment pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 963251 8
    EAN / GTIN 5733439137416
    Număr producător 137416

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă din tablă de oţel galvanizată, lăcuită cu pulbere albastru-oţel.
    Sertar din polipropilenă, divizibil, cu margine de oprire (nu permite căderea).
    Recomandat pentru montarea pe perete şi prinderea în turnul rotitor.

    Echipare:

    Număr de sertare (l×A×H mm): 8 buc. (279×155×64)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături