Set de șurubelnițe cu impact 16 buc.

Cod articol: 96323001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 96323001
EAN / GTIN 4018754261710
Număr producător 96323001
L-Număr L60010 5673
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburi M5-M10
  • Într-o cutie de plastic ABS robustă, stivuită
Conținut, 1 bucăți fiecare:
  • Șurubelniță cu impact nr. 4030
  • Piese de legătură nr. 4035; nr. 4036
  • Inserții de șurubelniță cu cap crestat pentru șuruburile cu cap crestat nr. 4040-4044
  • Inserții de șurubelniță Phillips PH pentru șuruburile Phillips #4050-4052
  • Inserții de șurubelniță cu cheie Allen pentru șuruburile cu cap hexagonal nr. 4055-4058
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 16
    • Înălțime mm (h): 60 mm
    • Lungime [mm): 230 mm
    • Greutate: 1264 g
    • Lățime mm (b): 130 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături