Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de chei tubulare hexagonale triple cu mâner tip T 0

Cod articol: 962651 0

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 2/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 2/3
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Lăţime 321 mm
Adâncime 520 mm
Număr de scule 0
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 962651 0
Număr producător 962651 0

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule în elemente din spumă dură bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Sertare din seria de bancuri de lucru KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria de unităţi 600 mm) şi sertare HOLEX cu suprafaţă utilă 490×520 mm. Suporturile din spumă dură acoperă 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 962651 Ref. 0: 1 buc.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături