Set de şurubelniţe hexagonale, cap sferic 0

Cod articol: 962650 0
Reducere
19,21 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 1/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 1/3
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Lăţime 160 mm
Adâncime 520 mm
Număr de scule 0
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 962650 0
EAN / GTIN 4045197515384

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule în elemente din spumă dură bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Sertare din seria de bancuri de lucru KOMPAKT, KOMPAKT‑L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria de unităţi 600 mm) şi sertare HOLEX cu suprafaţă utilă de 490×520 mm. Suporturile din spumă dură umplu 1/3 (160×520×30 mm) sau 2/3 (321×520×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 962650 Ref. 0: 1 buc.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.