Set de micrometre de exterior 0

Cod articol: 962612 0
Reducere
26,16 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 1/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar 1/3
    Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
    Lăţime 160 mm
    Adâncime 520 mm
    Număr de scule 0
    Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 962612 0
    EAN / GTIN 4045197603975
    Număr producător 962612 0

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi de scule în elemente din spumă dură bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
    Suport din spumă dură fără scule (gol).

    Adaptat pentru:

    Sertare din seria de bancuri de lucru Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (seria de unităţi 600 mm) şi sertare HOLEX, suprafaţă utilă 490×520 mm. Suportul din spumă dură acoperă 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) sau 3/3 (482×520×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 962612 Ref. 0: 1 buc.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături