Set de elemente de compartimentare

Cod articol: 961270
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap cu rafturi de depozitare

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap cu rafturi de depozitare
Înălţime 48 mm
Recomandat pentru dulap de scule cu lăţimea în E 36E
Recomandat pentru dulap de scule cu adâncimea în E 26E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 612 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 445 mm
Recomandat pentru raft culisant cu lăţimea utilă 595 mm
Recomandat pentru raft culisant cu adâncimea utilă 442 mm
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 961270
EAN / GTIN 4037519006489
Număr producător AQ-5536-CH8000

Descriere

Adaptat pentru:

Sertare şi rafturi culisante pentru sistem de dulapuri Ref. 750 (36×26E), suprafaţă utilă a sertarelor 612×445 mm, suprafaţă utilă a rafturilor culisante 595×442 mm.

Livrare:

2 UNI-Box Cod 960910 Ref. 96×96; 3 UNI-Box Cod 960910 Ref. 96×144; 2 UNI-Box Cod 960910 Ref. 96×192; 1 UNI-Box Cod 960910 Ref. 96×240; 1 UNI-Box Cod 960910 Ref. 144×144; 1 UNI-Box Cod 960910 Ref. 144×192; 1 UNI-Box Cod 960910 Ref. 240×336; 1 placă de bază Cod 961140 Ref. 576×432; 4 buline adezive