{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 48 mm | |
Lăţime | 240 mm | |
Adâncime | 336 mm | |
Număr de suporturi | 8 | |
Recomandat pentru curbare adâncă | până la SW 22 | |
Recomandat pentru forma cheilor | Cheie inelară dublă sau combinată | |
Recomandat pentru lăţimea cheii | 6 mm - 24 mm | |
Material | Plastic ABS | |
Culoarea | negru | |
Tip produs | Cutie de depozitare |
Cod articol | 961090 | |
EAN / GTIN | 4037519002498 | |
Număr producător | AQ-2111-CH8000 |