Cutie pentru cheie fixă / cheie inelară

Cod articol: 961080
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 48 mm
Lăţime 240 mm
Adâncime 336 mm
Număr de suporturi 12
Recomandat pentru forma cheilor Cheie inelară dublă sau combinată
Recomandat pentru lăţimea cheii 4 mm - 24 mm
Material Plastic ABS
Culoarea negru
Tip produs Cutie de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 961080
EAN / GTIN 4037519002573
Număr producător AQ-2110-CH8000

Descriere

Aplicaţie:

Pentru depozitarea a 12 chei fixe duble, chei inelare duble sau chei combinate drepte cu deschidere SW de la 4 până la 24.

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.