{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 48 mm | |
Lăţime | 144 mm | |
Adâncime | 144 mm | |
Recomandat pentru burghie cu ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Material | Plastic ABS | |
Culoarea | negru | |
Creşterea fiecărei diviziuni | 0,1 mm | |
depozitabil | da | |
Fixare pe covoraş cu protuberanţe | da | |
Tip produs | Cutie de depozitare |
Cod articol | 961060 | |
EAN / GTIN | 4037519002078 | |
Număr producător | AQ-2115-CH8000 |