Cutie de chei în L pentru şuruburi cu locaş hexagonal

Cod articol: 961040
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
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
Înălţime 24 mm
Lăţime 96 mm
Adâncime 288 mm
potrivit pentru dimensiuni ale cheilor 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Tip produs Cutie de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 961040
EAN / GTIN 4037519002238
Număr producător AQ-2112-CH8000

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea a 9 şurubelniţe hexagonale L / model lung.

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.