VARIO-BOX piesă de capăt cu 8 compartimente

Cod articol: 961020
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 24 mm
Lăţime 48 mm
Adâncime 192 mm
Lăţimea utilă a compartimentului 22 mm
Număr de cupe 8
Material Plastic ABS
Culoarea negru
Piesă terminală pentru ajustare individuală pe lungime da
depozitabil da
Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
Tip produs Cupe sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 961020
EAN / GTIN 4037519006052
Număr producător AQ-1114-CH8000

Descriere

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.