VARIO-BOX piesă de capăt cu 1 compartiment

Cod articol: 960960
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
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
    Înălţime 24 mm
    Lăţime 48 mm
    Adâncime 73 mm
    Lăţimea utilă a compartimentului 37 mm
    Număr de cupe 1
    Material Plastic ABS
    Culoarea negru
    Piesă terminală pentru ajustare individuală pe lungime da
    depozitabil da
    Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
    Tip produs Cupe sertar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 960960
    EAN / GTIN 4037519000814
    Număr producător AQ-1118-CH8000

    Descriere

    Notă:

    Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.