MULTI BOX cu 2 compartimente

Cod articol: 960940
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 24 mm
Lăţime 96 mm
Adâncime 288 mm
Înălţimea utilă a compartimentului 18 mm
Lăţimea utilă a compartimentului 40 mm
Adâncimea utilă a compartimentului 277 mm
Număr de cupe 2
Material Plastic ABS
Culoarea negru
Piesă terminală pentru ajustare individuală pe lungime nu
depozitabil da
Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
Tip produs Cupe sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960940
EAN / GTIN 4037519000715
Număr producător AQ-0103-CH8000

Descriere

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.