{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 24 mm | |
Lăţime | 96 mm | |
Adâncime | 192 mm | |
Înălţimea utilă a compartimentului | 18 mm | |
Lăţimea utilă a compartimentului | 24 mm | |
Adâncimea utilă a compartimentului | 181 mm | |
Număr de cupe | 3 | |
Material | Plastic ABS | |
Culoarea | negru | |
Piesă terminală pentru ajustare individuală pe lungime | nu | |
Pregătit pentru acoperire | da | |
depozitabil | da | |
Fixare pe covoraş cu protuberanţe | da | |
Tip produs | Cupe sertar |
Cod articol | 960930 | |
EAN / GTIN | 4037519000418 | |
Număr producător | AQ-0102-CH8000 |