Set de unelte de torsiune cu SENSOTORK® nr. 701/32/1 32tlg

Cod articol: 96090005
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96090005
EAN / GTIN 4018754293094
Număr producător 96090005
L-Număr L60010 7343

Descriere

Descriere:

  • ATÂT DE COMPACT. MINUNAT. SENSOTORK® 701 CU ACCESORII.
  • Ori de câte ori trebuie garantată și documentată o strângere absolut precisă în cele mai strânse spații, cheia electronică de cuplu este cea mai bună unealtă
    . În plus față de designul său deosebit de subțire și compact, impresionează cu un control inovator și intuitiv printr-o singură atingere, precum și cu un clichet cu dinți fini, instalat permanent, cu 80 de dinți. Setul este completat de cutia de set robustă, precum și de extensie, prize și biți.
    • Dispune de cheie dinamometrică
    • de indicare
    • Design foarte subțire și compact pentru cupluri mici de la 1 N·m.
    • Unități de măsură: N·m, CN·m, ft·lb, în·lb
    • Măsurare independentă de punctul de aplicare a forței
    • Funcții suplimentare cu software-ul SENSOMASTER 4 (disponibil gratuit după înregistrare la www.stahlwille.de/sensomaster): - caz de șurub reglabil - evaluarea procesului de șurub cu LED-uri colorate, buzzer și vibrații - interval de calibrare reglabil - capabil de documentație
    • Furnizat cu baterie cu litiu de 3,6 V, tip 14500
    • Calibrare cu dispozitivul de calibrare perfectControl nr. 7794 sau dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
    • Cu certificat
    • Deviație de afișare ± 4%
    Conținut:
    • 1 cheie dinamometrică nr. 701/2: 1–20 N·m, 1/4″
    • Prize 11 1/4″ nr. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 1 1/4″ QuickRelease Extension No. 405QR/2: L. 54 mm
    • Suport de 1 biți nr. 412
      • 3 biți pentru șuruburile cu cap Phillips nr. 1221-1223: PH1; PH2; PH3
      • 3 biți pentru șuruburile cu cap Phillips nr. PZ1221-1223: PZ1; PZ2; PZ3
      • 4 biți pentru șuruburile cu cap hexagonal nr. 13011304: 4; 5; 6; 8 mm
      • 7 biți pentru șuruburile interne TORX® nr. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
      • 1 cablu USB nr.7754: conector USB-A la conector Micro-B.

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 32
  • Conținut: Drehmomentschlüssel SENSOTORK® 701
    Steckschlüsseleinsätze 1/4″ 6-kant, 4; 5; 5;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Steckschlüsselverlängerung 1/4″, L. 54 mm
    Bithalter 1/4″ 4-kant zu 1/4″ 6-kant
    Bits 6-kant 4, 5, 6, 8 mm
    Bits Kreuzschlitz PH 1, 2, 3
    Bits Kreuzschlitz PZ 1, 2, 3
    Bits TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    USB-Anschlusskabel 2.0
  • Înălțime mm (h): 55 mm
  • Lungime [mm): 320 mm
  • Greutate: 923 g
  • Lățime mm (b): 135 mm