{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap cu rafturi de depozitare | |
Lăţime | 850 mm | |
Adâncime | 445 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţime | 1000 | |
Recomandat pentru sertare | 957026 | |
Material | Cauciuc | |
Suprafaţă | Caneluri | |
Culoarea | negru | |
Tip produs | Covoraş din cauciuc cu caneluri, |
Cod articol | 960840 1000 | |
Număr producător | 960840 1000 |