{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap cu rafturi de depozitare | |
Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
Număr de pereţi despărţitori cu fante | 3 | |
Număr de plăci despărţitoare | 8 | |
Recomandat pentru lăţimea carcasei | 750 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 120 mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 36 E | |
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 26 E | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 612 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 445 mm | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 960820 3+8 | |
EAN / GTIN | 4045197349743 | |
Număr producător | 960820 3+8 |