{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap cu rafturi de depozitare | |
Înălţime | 55 mm | |
Lungime | 617 mm | |
Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 80 mm | |
Pentru sertare cu adâncimea | 620 mm | |
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 36E | |
Plăci despărţitoare recomandate | 960550 | |
Material | Tablă de oţel | |
Fixare pe baza sertarului | Nu, fixare prin introducerea în fanta prevăzută de jur împrejur | |
Tip produs | Bară perforată de separaţie |
Cod articol | 960802 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482037 | |
Număr producător | 960802 80 |