Cutie de biți nr. 56 buc.

Cod articol: 96080156
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96080156
    EAN / GTIN 4018754332021
    Număr producător 96080156
    L-Număr L60010 7473

    Descriere

    Descriere:

    • Cutie de biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″ conform din 3126/ISO 1173
    • Cutie robustă cu capac transparent
    Conținut 56 părți:
    • suport de 1 biți cu mandrină cu eliberare rapidă cu magnet
    • 3 biți 4; 5; 6 mm pentru șuruburile cu fante L.25 mm (2x fiecare)
    • 3 biți PH1; PH2; PH3 pentru șuruburile cu cap Phillips L.25 mm (3x fiecare)
    • 3 biți PZ1; PZ2; PZ3 pentru șuruburile cu cap Phillips L.25 mm (3x fiecare)
    • 7 BIȚI T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 pentru șuruburile interne TORX® L.25 mm (2x fiecare)
    • 7 BIȚI T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25mm pentru șuruburile interne TORX® (REZISTENTE LA ȘOCURI TORX®)
    • 3 biți 3; 4; 5 mm pentru șuruburile cu cap hexagonal L.25 mm
    • 1 biți 6 mm pentru șuruburi cu fante L. 75 mm
    • 2 biți PH2; PH3 pentru șuruburile cu cap Phillips L. 75 mm
    • 2 biți PZ1; PZ2 pentru șuruburile POZIDRIV/SUPADRIV® L. 75 mm
    • 2 biți T20; T25 pentru șuruburile interne TORX® L. 75 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 56
    • Înălțime mm (h): 37 mm
    • Lungime [mm): 128 mm
    • Lățime mm (b): 100 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături