Cutie de biți 21 buc.

Cod articol: 96080121
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96080121
    EAN / GTIN 4018754211074
    Număr producător 96080121
    L-Număr L60010 4705

    Descriere

    Descriere:

    • Recipient de depozitare cu inserții de șurubelniță pe 20 biți
    Conţinut:
  • suport de 1 biți cu mandrină cu eliberare rapidă și magnet
  • Phillips PH 4 biți, PH1; PH2 (2x); PH3 pentru șuruburile Phillips
  • Phillips PZ 4 biți, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 pentru șuruburile POZIDRIV/SUPADRIV®
  • TORX® 9 biți, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 pentru șuruburile interne TORX®
  • Cheie locaş hexagonal 3 biți, 4; 5; 6 mm pentru șuruburile imbus
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 21
    • Conținut: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet
      Kreuzschlitz PH 4 Bits, PH1; PH2 (2x); PH3 für Kreuzschlitzschrauben
      Kreuzschlitz PZ 4 Bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
      TORX® 9 Bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 für Innen TORX®-Schrauben
      Innensechskant 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben
    • Înălțime mm (h): 31 mm
    • Lungime [mm): 100 mm
    • Greutate: 186 g
    • Lățime mm (b): 81 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături