Cutie de depozitare pentru piese mici, Înălţime / tip: 26/0

Cod articol: 960650 26/0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.438 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Înălţime 26 mm
Lăţime 75 mm
Adâncime 75 mm
Lăţime în E 4,5 E
Adâncime în E 4,5 E
Posibilitate de compartimentare 1 perete intermediar fix
Număr necesar de cutii de depozitare pentru umplerea unui sertar de dimensiunea 36×36 E 64
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale ≥ 50 mm
Material Polistirol
Culoarea roşu
Mâner nu
Pregătit pentru capac nu
Pregătit pentru geam nu
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate nu
depozitabil nu
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Număr producător 960650 26/0
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie de stocare din polistiren rezistent la şocuri.
Cu 1 perete median fix.

Aplicaţie:

Pentru păstrarea pieselor mici.

Notă:

Pentru seturi de cutii de stocare, consultaţi Cod 960190 şi 960260960280, precum şi Cod 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături