{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
Înălţime | 50 mm | |
Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 75 mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea | 1.322 mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 78E | |
Pentru sertare cu adâncimea | 610 mm | |
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 36E | |
Material | Tablă de oţel lăcuită RAL 7035 gri deschis | |
Fixare pe baza sertarului | Montare cu şuruburi Cod 960530 | |
Tip produs | Bară perforată de separaţie |
Cod articol | 960520 75 | |
EAN / GTIN | 4045197333414 | |
Număr producător | 960520 75 |