Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 78×36 E) pentru sertare cu o înălţime frontală 4+7

Cod articol: 960480 4+7
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr de pereţi despărţitori cu fante 4
Număr de plăci despărţitoare 7
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 200 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 78E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 1.326 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960480 4+7
EAN / GTIN 4045197345493
Număr producător 960480 4+7

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665) respectiv suporturile cod de bare (Cod 960660). Un perete despărţitor cu fantă împiedică alunecarea cutiilor de stocare.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 78×36 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 1326×612 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960500: 4 buc.
Placă despărţitoare (consultaţi Cod 960540960600): 4 buc. Ref. 200; 3 buc. Ref. 302