{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime×adâncime în E | 78×36 E | |
Înălţime recipient | 71 mm | |
Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
Număr total de cutii de depozitare | 38 | |
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor | 100 mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 78E | |
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 36E | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 1.326 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 612 mm | |
Material | Polistirol | |
Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
Cod articol | 960446 B71/2+3 | |
EAN / GTIN | 4045197708854 | |
Număr producător | 960446 B71/2+3 |