Set de cutii de depozitare pentru piese mici pentru 1 sertar B46/2+3

Cod articol: 960435 B46/2+3
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime×adâncime în E 64×36 E
    Înălţime recipient 46 mm
    Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
    Număr total de cutii de depozitare 40
    recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor 75 şi mai mult mm
    Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 64E
    Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36 E
    Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 1.088 mm
    Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
    Material Polistirol
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 960435 B46/2+3
    EAN / GTIN 4045197558541
    Număr producător 960435 B46/2+3

    Descriere

    Execuţie:

    Cutie de depozitare din polistiren pentru piese mici.
    Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

    Aplicaţie:

    Pentru depozitarea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor etc.

    Adaptat pentru:

    Sertare Ref. 64×36 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 1088×612 mm.

    Conţinut:

    Recipient Cod 960650: 24 buc. Ref. 46/2; 16 buc. Ref. 46/3