Perii de roți 115x11x23xM14 SH 0,35 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 960324
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960324
EAN / GTIN 9003179603240
Număr producător 960324

Descriere

Descriere:

Periile rotunde PREMIUM pentru polizor unghiular sunt ideale pentru prelucrarea oțelului și sunt de multe ori mai eficiente decât produsele comparabile din gama de produse Basic. perie împletit are o durată de viață extrem de lungă și poate fi folosit atât pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, vopselei, calcarului și a reziduurilor de beton, cât și pentru pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, această unealtă este perfectă pentru prelucrarea sudurilor.

Caracteristică:

  • Formă: 1R PERII ROTUNDE DZ
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SH 0,35 mm
  • Dimensiune (D x l x l x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 11 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
  • În special pentru prelucrarea sudurilor

Recomandare:

  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături