12,5 mm (1/2″) Set de chei 31 buc.

Cod articol: 96031440
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96031440
EAN / GTIN 4018754287215
Număr producător 96031440
L-Număr L60010 6430

Descriere

Descriere:

  • Într-o cutie de plastic ABS robustă, stivuită
Conținut 31 părți:
  • 17 inserții hexagonale duble nr. 50: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 inserții INHEX nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 Ratchet nr. 512QR N 3 extensii nr.
    • 509QR/3 (75 mm); Nr. 509QR/5 (130 mm); Nr. 509QR/10 (255 mm)
    • 1 Mâner transversal nr. 506QR
      • 1 îmbinare universală nr. 510QR

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 31
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Înălțime mm (h): 65 mm
  • Lungime [mm): 458 mm
  • Greutate: 5270 g
  • Lățime mm (b): 254 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături