12,5 mm (1/2″) Set de chei 45 buc.

Cod articol: 96030107
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96030107
    EAN / GTIN 4018754286737
    Număr producător 96030107
    L-Număr L60010 6955

    Descriere

    Descriere:

    • În cutia de oțel stabilă
    Conținut 45 părți:
    • 39 prize cu hexagon dublu
    • · No. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
    • · No. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4″
    • 1 Ratchet nr. 512QR N 3 extensii nr.
      • 509QR/3 (75 mm); Nr. 509QR/5 (130 mm); Nr. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 Mâner transversal nr. 506QR
        • 1 îmbinare universală nr. 510QR

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 45
    • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
    • Înălțime mm (h): 55 mm
    • Lungime [mm): 540 mm
    • Greutate: 8890 g
    • Lățime mm (b): 290 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături