Set de cutii de stocare pentru piese mici pentru 1 sertar 1/64

Cod articol: 960260 1/64
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea recipientului / număr Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime×adâncime în E 36×36 E
    Înălţime recipient 26 mm
    Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
    Număr total de cutii de depozitare 64
    recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor 50 mm
    Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 36E
    Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
    Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 612 mm
    Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
    Material Polistirol
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 960260 1/64
    EAN / GTIN 2050001860132
    Număr producător 960260 1/64

    Descriere

    Execuţie:

    Cutie pentru stocare din polistiren.
    Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

    Aplicaţie:

    Pentru depozitarea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor etc.

    Adaptat pentru:

    Sertare Ref. 36×36 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 612×612 mm.

    Conţinut:

    Cutie de stocare pentru piese mici 960650; 75×75 mm: 64