Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 36×27 E) pentru sertare cu o înălţime frontală 5+12

Cod articol: 960244 5+12
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr de pereţi despărţitori cu fante 5
Număr de plăci despărţitoare 12
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm; 125 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 36E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 27E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 612 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 459 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960244 5+12
EAN / GTIN 4045197796097
Număr producător 960244 5+12

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 36×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 612×459 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960490: 5 buc.
Placă despărţitoare Cod 960550960590: 12 buc. Ref. 98