{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
Număr de pereţi despărţitori cu fante | 3 | |
Număr de plăci despărţitoare | 10 | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 75 mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 36E | |
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 27E | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 612 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 459 mm | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 960243 3+10 | |
EAN / GTIN | 4045197796028 | |
Număr producător | 960243 3+10 |