Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 27×36 E) pentru sertare cu o înălţime frontală 3+6

Cod articol: 960220 3+6
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr de pereţi despărţitori cu fante 3
Număr de plăci despărţitoare 6
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 150 mm; 175 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 27E; 36E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E; 27E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 459 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960220 3+6
EAN / GTIN 4045197344854
Număr producător 960220 3+6

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665) respectiv suporturile cod de bare (Cod 960660). Un perete despărţitor cu fantă împiedică alunecarea cutiilor de stocare.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 27×36 E şi 36×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 459×612 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960500: 3 buc.
Placă despărţitoare Cod 960550960590: 2 buc. Ref. 98; 4 buc. Ref. 115