Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 27×27 E) pentru sertare cu o înălţime frontală, 75 mm, Număr de piese: 5+11

Cod articol: 960184 5+11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 459 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 459 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960184 5+11
EAN / GTIN 4045197887689
Număr producător 960184 5+11

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici, etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 27×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 459×459 mm.

Conţinut:

Placă despărţitoare Cod 960550960590: 7 buc. Ref. 64; 4 buc. Ref. 81
Perete despărţitor cu fantă Cod 960490: 5 buc.