{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Banc de lucru | |
Lăţime | 481 mm | |
Adâncime | 300 mm | |
Înălţimea utilă | 17 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 60 şi mai mult mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea | 490 mm | |
Pentru sertare cu adâncimea | 520 mm | |
Material | Tablă de oţel | |
Culoarea | Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere | |
Tip produs | Suport pentru instrumente de măsurare |
Cod articol | 960170 | |
EAN / GTIN | 4045197283283 | |
Număr producător | 960170 |