1/4″ (6,3mm) Set de prize Hi-Lok 40A/40AD/16/2 18tlg

Cod articol: 96016304
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96016304
EAN / GTIN 4018754320370
Număr producător 96016304
L-Număr L60010 7571

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburi de înaltă rezoluție
  • Într-o cutie din plastic ABS robustă, stivuită, cu inserție TCS*
Conținut, 18 părți:
  • 1 clichet cu dinți fini Hi-Lok Nr. 415SGH N 6,3 mm (1/4″) unghi de lucru 4,5 ° L. 117 mm
  • 1 extensie Hi-Lok Nr. 414H-2 6,3 mm (1/4″) L. 54 mm D.13 mm
  • 5 prize cu hexagon dublu nr. 40 AD: 7/16; 3/4; 11/32; 5/16; 1/8″
  • 5 chei tubulare cu nr. hexagonal 40 A: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4″
  • 3 șurubelniță unghiulară nr. 10759 A/1: 3/32; 5/64; 1/16″
  • 3 șurubelniță unghiulară nr. 10759 A/2: 3/32; 5/64; 1/16″
  • *Sistemul de control al sculei - inserția din spumă de siguranță rezistentă la substanțe chimice, cu decupaje tridimensionale de înaltă precizie, acceptă controlul exhaustivității optice

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 18
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/4″
  • Înălțime mm (h): 60 mm
  • Lungime [mm): 230 mm
  • Greutate: 685 g
  • Lățime mm (b): 130 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături