Set de chei de 6,3 mm (1/4″) 19 buc.

Cod articol: 96011180
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96011180
    EAN / GTIN 4018754261543
    Număr producător 96011180
    L-Număr L60010 5885

    Descriere

    Descriere:

    • Într-o cutie de plastic ABS robustă, stivuită
    Conținut 19 părți:
    • 13 inserții hexagonale nr. 40: 3,5; 5,5; 4,5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 1 Ratchet nr. 415QR N 2 extensii nr.
      • 405QR/2 (54 mm); Nr. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 îmbinare universală nr. 407QR
        • 1 Mâner de împingere nr. 400QR
          • 1 Mâner transversal nr. 404QR

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 19
    • Unitate pătrată externă (inch): 1/4″
    • Înălțime mm (h): 60 mm
    • Lungime [mm): 230 mm
    • Greutate: 876 g
    • Lățime mm (b): 130 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături