electronic locking system G-ELS KO13

Cod articol: 960015 KO13
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 37 mm
Lungime 123 mm
Adâncime 33 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip afişaj OLED
Tip produs Unitate electronică de închidere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960015 KO13
EAN / GTIN 4045197911926
Număr producător 960015 KO13

Descriere

Execuţie:

Acces inteligent, sigur şi rapid la sculele dumneavoastră cu G-ELS. Senzaţie ergonomică şi plăcută la atingere datorită inserţiei mânerului cu 2 componente. Afişaj OLED clar şi luminos cu contrast ridicat. Cu o baterie sunt posibile până la 20.000 cicluri de închidere.
Poate fi integrat ulterior în echipamente GARANT realizate după 2006.
Mod TAG: Activaţi lacătul în acest mod cu TAG-ul Card Admin şi folosiţi Tag-uri GARANT pentru a deschide sau a închide lacătul.
Mod PIN: Activaţi lacătul în acest mod cu PIN-ul Card Admin şi folosiţi-vă codul Pin pentru a deschide sau a închide lacătul. Pentru codul Pin sunt posibile cifrele 1 – 4 (de ex. 2 3 1 4).
Pe poate introduce un cod Pin din 4 cifre (256 de combinaţii posibile) sau un cod Pin din 6 cifre (4096 de combinaţii posibile).
Lacătul este echipat cu un câmp tactil capacitiv. Pentru o vizibilitate mai bună, câmpul tactil este iluminat din spate în timpul utilizării.

Notă:

Dimensiunea lacătului G-ELS depinde de tipul de dulap și de mecanismul de închidere (de ex. Cod 960015 Ref. GP11 corespunde dulapului cu uși batante). Consultantul dvs. de specialitate pentru echipamente şi mobilier industrial vă va calcula variantele necesare. La prima comandă, este necesară şi comandarea unui card Admin.
Alimentarea pe baterie se face doar cu baterii de la Hoffmann Group. Bateriile şi piesele de schimb sunt disponibile prin Hoffmann Group.
Sistemele de închidere deja activate cu cardul Admin şi astfel personificate sunt excluse de la schimbare.
Piesele de schimb, precum capacele (Cod 960019 Ref. BATCOV; Ref. PINCOV) și bateriile (Cod 960016 Ref. BAT) se găsesc în lista noastră de piese de schimb.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături