Lamă MARTOR SCHABERKLINGE 96 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 96.60
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96.60
EAN / GTIN 4002632913259
Număr producător 96.60
L-Număr L60170 873

Descriere

Descriere:

LAMA RACLETEI NR. 96 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 99,5 mm, o lățime de 14 mm și o grosime de 0,40 mm.

LAMA RACLETEI NR. 96 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 96,60. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă dreptunghiulară
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă