Set de adaptoare

Cod articol: 958N/6
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958N/6
EAN / GTIN 4000896168316
Număr producător 958N/6
L-Număr L60140 2918

Descriere

Descriere:

  • Câte 1 adaptor
  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Greutate netă (kg): 0.89 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2