Unitate mobilă montată din fabrică pentru dulapurile GridLine 20

Cod articol: 958482 20
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime de rezemare 160 mm
Adâncime 500 mm
⌀ roţii fixe 125 mm
⌀ rolei de ghidaj 125 mm
Capacitate portantă maximă 200 kg
Tip produs Unitate mobilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958482 20
EAN / GTIN 4062406301118
Număr producător 958482 20

Descriere

Execuţie:

GridLine Unitate mobilă formată din 2 traverse din tablă de oţel, zincată. Complet cu set de roţi montate şi 1 set mâner de împingere Haptoprene din 2 componente. Pentru înşurubarea de dulapuri şi dulapuri de scule GridLine. Împingere dinspre peretele lateral.
Montată din fabrică dacă se comandă în acleaşi timp dulapurile GridLine şi unitatea mobilă.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001940123; Cod 940801940863.

Livrare:

1 × traversă cu 2 role de ghidaj cu posibilitate de blocare, 1 × traversă cu 2 roţi fixe, 1 × set mâner de împingere.

Atenţie:

Din cauza pericolului de răsturnare, vă rugăm să respectaţi obligatoriu înălţimea maximă indicată la montarea unităţii mobile.
La capacitatea portantă luaţi în considerare greutatea proprie a dulapului / dulapului de scule.

Notă:

Unitate mobilă recomandată pentru dulapuri GridLine până la o înălţime maximă de 1250 mm. Capacitatea portantă maximă totală 200 kg. Numai pentru dulapuri GridLine fără sertare.