Soclu cu panou detaşabil, adâncime 20G, Înălţime 150 mm, Lăţimea corpului în G: 30

Cod articol: 958146 30
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 150 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 500 mm
Recomandat pentru lăţimea carcasei în G 30
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 20
Tip produs Soclu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958146 30
EAN / GTIN 4062406133399
Număr producător 958146 30

Descriere

Execuţie:

Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă.
Soclu cu înălţimea de 150 mm, cu panou detaşabil (în faţă şi în spate) pentru transportul dulapurilor.

Adaptat pentru:

Dulapuri cod 940001940237; cod 940801940907; cod 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, cod 971201971349, cod 987001.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături