Soclu adâncime 28G, Înălţime 50 mm 50

Cod articol: 958080 50
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,2 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 50 mm
    Lăţime 1.250 mm
    Adâncime 700 mm
    Recomandat pentru lăţimea carcasei în G 50
    Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 28
    Tip produs Soclu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 958080 50
    EAN / GTIN 4062406133184
    Număr producător 958080 50

    Descriere

    Execuţie:

    Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă.
    Soclu cu înălţimea de 50 mm.

    Adaptat pentru:

    Dulap de scule Cod 931005932122, Staţie Office Cod 948800.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături