Soclu adâncime 24G, Înălţime 50 mm, Lăţimea corpului în G: 24

Cod articol: 958060 24
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 50 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 600 mm
Recomandat pentru lăţimea carcasei în G 24
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 24
Tip produs Soclu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Număr producător 958060 24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă.
Soclu cu înălţimea de 50 mm.

Adaptat pentru:

Dulapuri de scule Cod 930505930735.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături