SCD0297-1012-0315SXC30 IC908 Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Cod articol: 9573006
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9573006
EAN / GTIN 7291075442052
Număr producător 9573006
L-Număr L24020 84

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.315″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.297″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.297″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.297″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 10.43″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 12.402″
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.772″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 10.118″

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături