SCD 040-127-060 SXC30 IC908 Burghie din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 30xD

Cod articol: 9572954
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9572954
EAN / GTIN 7291075436761
Număr producător 9572954
L-Număr L24020 31

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 30xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 135 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 185 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 127 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături