Eclise pentru cutiile transparente, Cutie transparentă tip: ST6

Cod articol: 956875 ST6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cutie transparentă tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 110 mm
Lăţime 601 mm
Adâncime 77 mm
Număr de casetiere transparente 6
Cutie transparentă tip ST6
Tip produs Lisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 956875 ST6
EAN / GTIN 4062406128371
Număr producător 956875 ST6
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Depozitarea pieselor mici − sistematică şi fără praf.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături