Suport de prindere a şurubelniţelor 1

Cod articol: 956870 1
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 95 mm
Lăţime 430 mm
Rază de prindere până la ⌀ 26 mm
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 956870 1
EAN / GTIN 4062406198084
Număr producător 956870 1

Descriere

Aplicaţie:

Pentru echiparea individuală cu scule − prindere fixă a sculelor datorită efectului de clemă.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Tablă portantă gri antracit RAL 7016 acoperită cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături